text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X12

  1. Artikelnummer 51302.016.012
  2. EAN 8715492281890
  3. UBB 951353116944
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M1,6
Lengte (L) (mm) 12
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-Z
DIN 965 A-Z
NF E25-119-2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 0.96
No. kruisgleuf 0
P 0.35