text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X40

  1. Artikelnummer 51300.100.040
  2. EAN 8715494079686
  3. UBB 500502343063
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 40
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 5
No. kruisgleuf 4
P 1.50