text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30

  1. Artikel nummer 51300.080.030
  2. EAN 8715492281753
  3. UBB 950353553122
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 30
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
ISO 7046-2-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

dk 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
No. kruisgleuf 4
P 1.25