text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M8X12

  1. Artikelnummer 51300.080.012
  2. EAN 8715494115650
  3. UBB 500571332617
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 12
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
ISO 7046-2-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
No. kruisgleuf 4
P 1.25