text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M6X12

  1. Artikelnummer 51300.060.012
  2. EAN 8715492281593
  3. UBB 950353278407
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) (mm) 12
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-H
NF E25-119-2
DIN 965 A-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3
No. kruisgleuf 3
P 1