text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M5X60

  1. Artikelnummer 51300.050.060
  2. EAN 8715492281548
  3. UBB 950353551894
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 60
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-H
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
No. kruisgleuf 2
P 0.80