text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M4X6

  1. Artikelnummer 51300.040.006
  2. EAN 8715492281296
  3. UBB 950353550318
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 500
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M4
Lengte (L) (mm) 6
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
ISO 7046-2-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
No. kruisgleuf 2
P 0.70