text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M3X8

  1. Artikelnummer 51300.030.008
  2. EAN 8715492281197
  3. UBB 950353536630
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
ISO 7046-2-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
No. kruisgleuf 1
P 0.50