text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X16

  1. Artikelnummer 51300.025.016
  2. EAN 8715492281142
  3. UBB 950353276187
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2,5
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-H
NF E25-119-2
DIN 965 A-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
No. kruisgleuf 1
P 0.45