text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M10X45

  1. Artikelnummer 51300.100.045
  2. EAN 8715494115773
  3. UBB 500571333862
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) (mm) 45
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-H
DIN 965 A-H
NF E25-119-2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 5
No. kruisgleuf 4
P 1.50