text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 965 A-H Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X3

  1. Artikelnummer 51300.016.003
  2. EAN 8715494115384
  3. UBB 500571329902
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M1,6
Lengte (L) (mm) 3
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-119-2
DIN 965 A-H
ISO 7046-2-H
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 0.96
No. kruisgleuf 0
P 0.35