text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-H Staal Blank 4.8 M6X12

  1. Artikel nummer 24569.060.012
  2. EAN 8717077227262
  3. UBB 500648246212
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M6
Lengte (L) 12
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-119-1
DIN 965 A-H
ISO 7046-1-H

Specificaties

dk 11
k (max.) 3
P 1
Voldraad L ≤ 35
No. kruisgleuf 3