text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Rechts Blank 1/2-13X3.1/4

  1. Artikel nummer U07410.050.0325
  2. EAN 8717077367333
  3. UBB 500621026326
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 1/2
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (inch) 3.1/4
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
TPI 13
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
BS ≈2470
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

H 0.251
A 0.938
LT (min.) 1.5
Gangen per Inch 13
J 5/16