text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1/2-13X2.3/4

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 2.3/4 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.

Afmetingen

A 0.938
H 0.251
J 0.3125
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 13

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07410.050.0275
EAN 8717077367319
UBB 500621026169
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.