text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNC ASME B18.3 Staal legering ASTM F835 Blank 1/2-13X5 Inch

  1. Artikel nummer U07410.050.0500
  2. EAN 8717077367371
  3. UBB 500621026730
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 5
Alleen volledige verpakkingen
Remarks
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
Diameter (Inch) 1/2
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Lengte (inch) 5 Inch
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM F835
Draadrichting Rechts
TPI 13
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad
BS ≈2470
ASME ≈B18.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

LT (min.) 1.5
H 0.251
Gangen per Inch 13
A 0.938
J 5/16