text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, currently we sometimes are showing multiple values for features on product pages. This is only an error in showing the values multiple times, the value that is showed is the right value. We apologize for this inconvenience.

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO ≈10642 Staal Rechts Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M10X55

  1. Artikel nummer 07403.100.055
  2. EAN 8715492150233
  3. UBB 954351254303
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Lengte (L) (mm) 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55 , 55
Remarks
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Klasse 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9 , 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort Metrische schroefdraad
BS ≈4168-8
ISO ≈10642
DIN ≈7991
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

b (min.) 32