text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO ≈10642 Staal Rechts Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M10X45

  1. Artikel nummer 07403.100.045
  2. EAN 8715492150219
  3. UBB 954351254220
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M10
Lengte (L) 45
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een DACROMET®oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
NEN ≈2359
ISO ≈10642
DIN ≈7991
BS ≈4168-8
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

s 6
Voldraad als L ≤ 50
dk (max.) 22.4
b 32
α 90º
P 1.50
k (max.) 6.2