text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO ≈10642 Staal Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M16X25

  1. Artikel nummer 07403.160.025
  2. EAN 8715492150479
  3. UBB 953351472949
  4. UNSPSC 31161518

Prijs per 
-


Verpakking: 50
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M16
Lengte (L) 25
Remarks
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Een DACROMET®oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
DIN ≈7991
ISO ≈10642
BS ≈4168-8
NEN ≈2359
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

α 90º
dk (max.) 33.6
P 2
k (max.) 8.8
Voldraad als L ≤ 70
s 10
b (min.) 44