text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende borgpen Verenstaal Elektrolytisch verzinkt 11X40MM


Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 11 mm
Materiaalsoort Verenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Steeluitvoering a = rond, b = éénzijdig afgeplat.

Afmetingen

d1 11
d3(H11) 12
d4(max.) 32
D (mm) 11
Steeluitvoering b
L1 40
L2 14

Artikelnummers

Artikelnummer 39606.110.001
EAN 8715492834768
UBB 500708327902
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.