Verende borgpennen
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
Verende borgpennen
39610
39610.070.001
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
Verende borgclip enkel DIN ≈11024 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 (=7 MM)
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
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
8 mm
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
d1
8
d3
7
d4
30
D (mm)
8
Voor as ø d2
28
Voor as ø d2≤
45
L1
105
L2
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈11024
Artikelnummers
Artikelnummer
39610.070.001
EAN
8715492822765
UBB
950359115280
UNSPSC
31163204
Download extra informatie