Verbindingsmoeren
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
Verbindingsmoeren
51101
51101.080.050
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
Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8X50
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
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
50 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
m
50
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51101.080.050
EAN
8715492027542
UBB
500696140010
UNSPSC
31161727