text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 20 mm
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
m 20
P 1.25
s 13

Artikelnummers

Artikelnummer 51101.080.020
EAN 8715492027405
UBB 500696139871
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.