Verbindingsmoeren
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
Verbindingsmoeren
U11400
U11400.037.0175
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
Zeskant verbindingsmoer UNC ASME B18.2.2 Koolstofstaal ASTM A563 Elektrolytisch verzinkt Gr.A 3/8X1.3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A563
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM A563
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F
0.5625
H
1.75
TPI
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U11400.037.0175
EAN
8715492904096
UBB
500625870224
UNSPSC
31162400