Vensterbankschroeven
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
Vensterbankschroeven
51765
51765.039.016
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
Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, wit Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X16MM
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
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
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
3.9 mm
Lengte
16 mm
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
16
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51765.039.016
EAN
8717077007710
UBB
500634503949
UNSPSC
31162400