text.skipToContent text.skipToNavigation

Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, grove draad, naturel Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X19MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Kleur Naturel
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Capping head
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 19 mm
Kleur Naturel
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Capping head
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Grove draad

Afmetingen

d3 12
D (mm) 3.9
dk 7.9
k 3.1
L (mm) 19
Sleutel 15

Artikelnummers

Artikelnummer 51762.039.019
EAN 8717077007826
UBB 500634503030
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.