Vensterbankschroeven
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
Vensterbankschroeven
51768
51768.039.025
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
Vensterbankschroef met nylon ring en T-ster, bruin Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X25MM
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
Kleur
Zilver
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
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
3.9 mm
Lengte
25 mm
Kleur
Zilver
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51768.039.025
EAN
8717077007796
UBB
500634598741
UNSPSC
31162400