Vensterbankschroeven
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
Vensterbankschroeven
51764
51764.039.016
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
Vensterbankschroef met nylon ring en Pozidriv kruisgleuf, wit Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X16MM
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
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Capping head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
16 mm
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Capping head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51764.039.016
EAN
8717077007567
UBB
500634503451
UNSPSC
31162400