Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Uvex Algemene werkkleding texpergo 8910 Marineblauw/Hemelsblauw SIZE XL

Brand: Uvex
Artikelnummer 9V045505
Artikelnummer leverancier 9892712 (25151206)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 100% katoen, Voering van 100% polyester, Sportieve sweater met capuchon en aantrektouwtjes, Contrasterende kleur aan de binnenzijde in fleece, Twee zijzakken met rits, Ritssluiting aan voorzijde, Ultraviolet Protection Factor (UPF) 50+, Lange mouw
Product informatie
uvex texpergo 8910 hooded sweater
Classificatie
Article No. 9V045505
Merk Uvex
UBB Code 500635632382
UNSPSC Code 46181533
EAN Code
Technische Parameters
Maat (kleding) XL
Model texpergo