Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Sioen Vlamvertragende kleding Cortino 012V Korenblauw SIZE 60

Brand: Sioen
Artikelnummer 6P852899
Artikelnummer leverancier 012VA2PFA H46/60 (23081660)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 11612
Product informatie
Sioen 012V Corinto broek
Classificatie
Article No. 6P852899
Merk Sioen
UBB Code 500635406324
UNSPSC Code
EAN Code 5414718299154
Technische Parameters
Cloth weight 350 gr/m²
Kleur Korenblauw
Kwaliteitswaarden Y
Model Cortino