Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Sioen Vlamvertragende kleding Carlow 017V Marineblauw SIZE 56

Brand: Sioen
Artikelnummer 0H542909
Artikelnummer leverancier 017VA2PFA B98/56 (23091056)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij onze leverancier: Op voorraad bij onze leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 11612
Product informatie
Sioen 017V Carlow overall
Classificatie
Article No. 0H542909
Merk Sioen
UBB Code 500635410367
UNSPSC Code 53100000
EAN Code 5414718290618
Technische Parameters
Cloth weight (gr/m²) 350
Kleur Marineblauw
Kwaliteitswaarden Y
Model Carlow