Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Sioen Vlamvertragende kleding Carlow 017V Korenblauw SIZE 54

Brand: Sioen
Artikelnummer 4U695319
Artikelnummer leverancier 017VA2PFA H46/52 (23091152)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 11612
Product informatie
Sioen 017V Carlow overall
Classificatie
Article No. 4U695319
Merk Sioen
UBB Code 500635412181
UNSPSC Code
EAN Code 5414718263
Technische Parameters
Cloth weight 350 gr/m²
Kleur Korenblauw
Kwaliteitswaarden Y
Model Carlow