Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Sioen Algemene werkkleding Tornhill 608Z Grijs/Zwart SIZE S

Brand: Sioen
Artikelnummer 4W276702
Artikelnummer leverancier 608ZA2LH2 312/S (24286203)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 343
Extra Info
- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (cotton touch) met 100% PU, laminaat, 205 gr/m² (Siopor® Extra), - Waterafstotende buitenstof, - Vochtabsorberende coating aan binnenkant, - Naden waterdicht getaped, - Rechtopstaande kraag, - Afneembare capuchon met kinbescherming en klep, - Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen, - 2 ingezette borstzakken met ritssluiting, 2 ingezette zakken met, ritssluiting, 1 mouwzak en 1 napoleonzak, - Voorgevormde mouwen, - Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting en elastiek in mouweinde, - Onderarmventilatie, - Koord in lenden en zoom, - Ruglengte 85 cm (L), - Vaste voering: mesh in lijf en polyamide in mouwen met 1 binnenzak en, opbergzak binnenin voor kap, - Meerdere fleecejassen zijn in te ritsen (Sioen 611Z, 612Z, 622Z, 624Z,, 625Zen 626Z), - Deze parka voldoet aan de volgende normen: EN 343 (3,3)
Product informatie
Sioen 608Z Tornhill parka
Classificatie
Article No. 4W276702
Merk Sioen
UBB Code 500635426959
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 5414718003492
Technische Parameters
Cloth weight 205 gr/m²
Kleur Grijs/Zwart
Kwaliteitswaarden 3,3
Maat (kleding) S
Model Tornhill