Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Santino Algemene werkkleding Tivoli Zwart/Grijs SIZE XL

Brand: Santino
Artikelnummer 2P323269
Artikelnummer leverancier 200135-8216-XL (25570606)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m², - Schouderstuk in contrastkleur, - Op achterzijde kenmerkende "2Color Curve", - Voorgekrompen, enzym en silicon washed Piqué stof, - Unisex model, - Korte mouw, - Platgebreide rib kraag, - Zijsplitjes, - 3-knoopsluiting, - Achterzijde 3 cm langer
Product informatie
Santino Tivoli poloshirt
Classificatie
Article No. 2P323269
Merk Santino
UBB Code 500635469108
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 8718365266048
Technische Parameters
Cloth weight 210 gr/m²
Kleur Zwart/Grijs
Maat (kleding) XL