Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Santino Algemene werkkleding Serfaus Zwart SIZE S

Brand: Santino
Artikelnummer 1C652298
Artikelnummer leverancier 200024-8000-S (25624103)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m², - Eén zijde anti-pilling polarfleece, - Unisex, - 1/4 ritssluiting, - Twee steekzakken met rits, - Rechte onderzijde met elastisch aantrekkoord en stoppers
Product informatie
Santino Serfaus fleece sweater
Classificatie
Article No. 1C652298
Merk Santino
UBB Code 500635478505
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 8711966675936
Technische Parameters
Cloth weight 280 gr/m²
Kleur Zwart
Maat (kleding) S