Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Havep Algemene werkkleding 50068 Zwart/Grijs SIZE L

Brand: Havep
Artikelnummer 0X890074
Artikelnummer leverancier 50068.NDCDK---L (24873805)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 343
Extra Info
- Kwaliteit: 100% polyester, canvas, 260 gr/m², - Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen, - Napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, 2 borstzakken, met klep, binnenzak, mouwzakje met klep, - Uitneembare voering, - Verdekte capuchon in kraag, - Mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband, - Verlengd rugpand, - Deze parka voldoet aan de volgende normen: EN 343 (3,3)
Product informatie
HaVeP 50068 parka
Classificatie
Article No. 0X890074
Merk Havep
UBB Code 500635442956
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 8718649205701
Technische Parameters
Cloth weight 260 gr/m²
Kleur Zwart/Grijs
Kwaliteitswaarden 3,3
Maat (kleding) L