Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Havep Algemene werkkleding 50029 Zwart SIZE L

Brand: Havep
Artikelnummer 0B587618
Artikelnummer leverancier 50029.ND500---L (24859505)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij onze leverancier: Op voorraad bij onze leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 343
Extra Info
- Kwaliteit: 100% polyester, canvas, 260 gr/m², - Verdekte ritssluiting met drukknopen, - Napoleonzak, 2 ingezette zijzakken, 2 borstzakken met klep, binnenzak, met rits en GSM-zakje en mouwzakje met klep, - Uitneembare voering met binnenzak, - Mouwen verstelbaar d.m.v. drukknopen, - Windvangers, - Verlengd rugpand, - Capuchon, - Deze korte parka voldoet aan de volgende normen: EN 343 (3,3)
Product informatie
HaVeP 50029 parka
Classificatie
Article No. 0B587618
Merk Havep
UBB Code 500635440554
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 8717575453101
Technische Parameters
Cloth weight (gr/m²) 260
Kleur Zwart
Kwaliteitswaarden 3,3
Maat (kleding) L