Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Fristads Kansas Algemene werkkleding 413 GTX Rood SIZE XXL

Brand: Fristads Kansas
Artikelnummer 6P692207
Artikelnummer leverancier 100366-331/XXL (24218307)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
EN 343
Extra Info
- Kwaliteit: 100% polyamide, 156 gr/m², - Voering van 100% polyester, 190 gr/m², - Verstevigingen in 100% nylon, - Wind en waterdicht, - Ademend, - Verstevigingen van nylon, - Rits tot bovenzijde kraag, - Verlengd rugpand, - Verstelbare, elastische mouwen, - Trekkoord in de taille, - Getapete naden, - Ventilatie onder armen, - 2 borstzakken met rits, 2 zakken met rits aan de voorzijde, binnenzak, met rits voor kaart en binnenzak voor mobiele telefoon met opening en, lus voor headset, - Rits in voering voor eenvoudiger bedrukken en borduren, - Dit jack voldoet aan de volgende normen: EN 343 (3,3)
Product informatie
Fristads Kansas 413 GTX jack
Classificatie
Article No. 6P692207
Merk Fristads Kansas
UBB Code 500635421174
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7322301585721
Technische Parameters
Cloth weight 156 gr/m²
Kleur Rood
Kwaliteitswaarden 3,3
Maat (kleding) XXL