Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Fristads Kansas Algemene werkkleding 267 PP Marineblauw SIZE 44

Brand: Fristads Kansas
Artikelnummer 3V476650
Artikelnummer leverancier 100492-540/44 (22873644)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m², Verdekte ritssluiting, Vuil, olie en waterafstotend, Gewatteerde voering, Voorgevormde knieën, Verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte verstelbare, kniebescherming, Rits met plooi van de knie tot aande onderzijde van de pijpen, Onderzijde pijpen verstelbaar, 2 zakken aan de voorzijde, 2 zakken met klep en klittenbandsluiting, aan de achterzijde, beenzak met zak voor duimstok en pennenhouder en, beenzak met zak voor mobiele telefoon en pennezakjes
Product informatie
Fristads Kansas 267 PP broek
Classificatie
Article No. 3V476650
Merk Fristads Kansas
UBB Code 500635391138
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7322301510365
Technische Parameters
Cloth weight 350 gr/m²
Kleur Marineblauw
Maat (kleding) C44