Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Fristads Kansas Algemene werkkleding 241 PS25 Grijs SIZE 44

Brand: Fristads Kansas
Artikelnummer 9W644016
Artikelnummer leverancier 100544-930/44 (22889244)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
- kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 300 gr/m², - Stretchkwaliteit, - Ergonomisch gevormde knieën, - Met Cordura® verstevigde kniezakken met opening voor in hoogte, verstelbare kniebescherming, - 2 met Cordura® verstevigde, weg te steken, loshangende zakken,1 met, extra zak, 1 met 3 kleinere zakken en gereedschapslussen, - 2 opgenaaide zakken aan de voorzijde, 2 met Cordura® verstevigde, zakken met inzet aan de achterzijde, - Zak voor duimstok met gereedschapszakje, pennezakje ingenaaid op, rechter zijnaad en beenzak met zak voor mobiele telefoon, - Hamerlus, - D-ring
Product informatie
Fristads Kansas 241 PS25 broek
Classificatie
Article No. 9W644016
Merk Fristads Kansas
UBB Code 500635399560
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7322301560988
Technische Parameters
Basis materiaal 65% polyester/35% katoen
Cloth weight 300 gr/m²
Kleur Grijs
Maat (kleding) C44
Type 241 PS25