Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Fristads Kansas Algemene werkkleding 233 Marineblauw SIZE 46

Brand: Fristads Kansas
Artikelnummer 5U429618
Artikelnummer leverancier 100458-539/46 (22872046)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m², Verdekte ritssluiting, Slijtvast, Zonder bandplooi, Grote beenzak met verborgen rits en klep, kleinere beenzak voor, mobiele telefoon en duimstok en pennenhouder
Product informatie
Fristads Kansas 233 broek
Classificatie
Article No. 5U429618
Merk Fristads Kansas
UBB Code 500635380578
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7392025970271
Technische Parameters
Cloth weight 295 gr/m²
Kleur Marineblauw
Maat (kleding) C46