Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Dolfing Regenkleding 4.32.02 43202 Zwart SIZE 46

Brand: Dolfing
Artikelnummer 0Q551592
Artikelnummer leverancier 432.02.08.46 (24491446)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
- Kwaliteit: 60% PolyVinylCloride/40% polyester, - Met ingelaste wig onder de sluiting, - Groot stuk doek in de vorm van een wig ingelast, - Verdekte sluiting met klittenband, - Elastiek in de rug, - Capuchon met koord, - Waterdicht aangelaste Acifort onbeveiligde laarzen
Product informatie
Dolfing riooloverall 4.32.02 met onbeveiligde laarzen
Classificatie
Article No. 0Q551592
Merk Dolfing
UBB Code 500635629339
UNSPSC Code 46181506
EAN Code 8714419400871
Technische Parameters
Kleur Zwart
Maat (kleding) 46
Type 4.32.02
Type nr. 43202