Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Blaklader Winterkleding 4886 Korenblauw/Zwart SIZE 3XL

Brand: Blaklader
Artikelnummer 6Q102899
Artikelnummer leverancier 488619778599XXXL (28018708)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 100% polyester, oxford, 200 gr/m², Gelamineerd, Wind en waterdicht, Gevoerd met voering in quilt, Getapete naden, Rugplooi voor extra bewegingsvrijheid, Met fleece gevoerde kraag, Afneembare capuchon met warme voering, Afneembare ID-kaartzak, Rits in achtervoering voor belettering, Verborgen 1-weg rits van kunststof, Borstzakken met klep en insteekzakken aan zijkant met rits, voorzakken, met klep en zijzakken en binnenzakken, waarvan één met telefoonzak, Verlengde achterkant, Verstelbare onderkant met klittenband, Mouweinde met inwendige boord, Verstelbaar mouweinde, Reflecterende details, Deze jas voldoet aan de volgende normen: EN 342/EN 343 (3,1)
Product informatie
Blåkläder 4886 jas
Classificatie
Article No. 6Q102899
Merk Blaklader
UBB Code 500635640385
UNSPSC Code
EAN Code 7330509400982
Technische Parameters
Cloth weight 200 gr/m²
Kleur Korenblauw/Zwart
Kwaliteitswaarden 3,1