Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Blaklader Algemene werkkleding X1500 1370 Marineblauw/Zwart SIZE 44

Brand: Blaklader
Artikelnummer 1F354456
Artikelnummer leverancier 150013708899C44 (28045544)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 100% katoen, twill, 370 gr/m², Industrieel wasbaar, Voorgevormde pijpen, Met Cordura® versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak,, dijbeenzakken, knieën en onderkant, Lussen, waarvan één met D-ring, Verstevigde naad in kruis, binnenbeennaad dubbel gestikt, ID-kaartzak, afsluitbaar, Achterzakken met plooi, beenzak met dubbel vak, voorzien van pennenzak, en telefoonzak in waterafstotend materiaal, zak met rits op dij en, schuine voorzakken, Kniebeschermers zakken in twee hoogtes verstelbaar, Spijkerzakken, met gereedschaphouder, kunnen in de broek worden, weggestopt, Extra brede, met Cordura®-versterkte duimstokzak met pennenzak en, meshouder, Verstelbare broekspijp opening met aanrijgkoord en Cordura®-versterkt
Product informatie
Blåkläder X1500 1370 broek
Classificatie
Article No. 1F354456
Merk Blaklader
UBB Code 500635655979
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7330509421949
Technische Parameters
Cloth weight 370 gr/m²
Kleur Marineblauw/Zwart
Maat (kleding) 44