Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Blaklader Algemene werkkleding 4949 Donkergrijs/Groen SIZE XS

Brand: Blaklader
Artikelnummer 8Q611119
Artikelnummer leverancier 494925179744XS (28021602)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 100% polyester, 3 lagen softshell-stof, 300 gr/m², Wind en waterdicht materiaal met ademende functie, Geen getapete naden, Vaste, verstelbare capuchon, Print op borst, Print op mouw, Rits vooraan, voorzien van kleine met fleece gevoerdeklep, 1-weg rits in kunststof, Borstzak met rits en voorzakken met rits, Verlengde achterkant, verstelbaar met aanrijgkoord, Verstelbaar mouweinde met klittenband, Reflecterende print op de mouwen en op de borst
Product informatie
Blåkläder 4949 softshell jas
Classificatie
Article No. 8Q611119
Merk Blaklader
UBB Code 500635647562
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7330509411902
Technische Parameters
Cloth weight 300 gr/m²
Maat (kleding) XS