Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

Blaklader Algemene werkkleding 3801 Marineblauw SIZE XL

Brand: Blaklader
Artikelnummer 5L387407
Artikelnummer leverancier 380119008900XL (28026606)
Verpakking per 1

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, twill, 230 gr/m², Waterwerende afwerking, Voering in fleece, voering in quilt, Gevoerd, ID-kaartzak, afsluitbaar, 1-weg rits in kunststof, Borstzakken met klep, waarvan één met telefoonzak en één met, pennenzak,voorzakken met klep en zijzakken, binnenzak met rits en, zijzakken, Verlengde achterkant
Product informatie
Blåkläder 3801 bodywarmer
Classificatie
Article No. 5L387407
Merk Blaklader
UBB Code 500635652331
UNSPSC Code 46181533
EAN Code 7330509306314
Technische Parameters
Cloth weight 230 gr/m²
Kleur Marineblauw
Maat (kleding) XL
Type 3801