text.skipToContent text.skipToNavigation

Bollé Veiligheidsbril Rush+ RUSPTWI Twilight


De Rush+ heeft een uiterst sportief design dankzij de super soepele, geco-injecteerde en personaliseerbare poten Grijs/zwart montuur met twilight lens Deze bril met twilight lens wordt aanbevolen bij werkzaamheden in de openlucht tijdens ochtend enavondschemering. De contrasten worden geaccentueerd voor een betere zichtbaarheid en de dubbele behandeling tegen binnen/buitendamp werkt uitstekend, zelfs in de meest extreme omstandigheden Bescherming bovenaan Non slip neusbrug Platinum-behandeling. De exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp en antikrasbehandeling Platinum biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig (water of zeep), geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming Polycarbonaat lenzen Gewicht: 27 gram Lensmarkering: 5-2 1 FT K N CE

Artikelnummer 1J899052
Krasvast Ja
Anticondens Ja
Kleur glazen Overig
Materiaal frame Kunststof
Kleur frame Meerkleurig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Krasvast Ja
Anticondens Ja
Kleur glazen Overig
Materiaal frame Kunststof
Kleur frame Meerkleurig
Model Rush+

Artikelnummers

Artikelnummer 1J899052
EAN 3660740007065
UBB 500635520330
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer RUSHPTWI (72536420)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.