Ga naar inhoud Ga naar menu
Wij maken gebruik van analytische en functionele cookies om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren en u van de best mogelijke service te voorzien. Om u persoonlijke advertenties aan te kunnen bieden en om u de mogelijkheid te geven uw ervaringen via social media te delen, maken wij tevens gebruik van social media- en advertentiecookies. Deze cookies kunnen door ons worden geplaatst of door derde partijen die diensten aan ons verlenen. Bekijk voor meer informatie over de cookies die door ons worden gebruikt ons privacy beleid en ons cookie beleid. Accepteert u de plaatsing van deze cookies en de verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband?

M-Safe Disposables Nitril SIZE 3XL

Brand: M-Safe
Artikelnummer 4O460795
Artikelnummer leverancier 308B/3XL (14454012)
Verpakking per 24

Brutoprijs:
 / per 

Nettoprijs (excl. BTW):
 / per 

Enkel volle verpakkingen
Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen geleverd: Gedeeltelijk op voorraad: Op voorraad bij leverancier: Op voorraad bij leverancier:

Voeg toe aan lijst:

Geef uw lijst een naam alstublieft

Creëer een nieuwe lijst
      
Standaarden
Extra Info
- De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule, die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand, hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel(verwerkende), industrie, - De handschoenen zijn tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend, - De handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van, een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een, uitstekende droge en natte grip, - De handschoenen zijn 100% nitril. Hierdoor ontstaan er geen problemen, bij een eventuele latexallergie en zijn de handschoenen beter chemisch, en prikbestendig dan latex, - De handschoenen zijn ergonomisch ontworpen met een strak manchet, rondom de pols en met rolrand. Deze rolrand vergemakkelijkthet, aantrekken en voorkomt scheuren. Daarnaast kunnen deze handschoenen, gemakkelijk gedragen worden onder overmouwen en over een andere, binnenhandschoen/voering, - De handschoenen hebben een betere pasvorm dan traditionele, huishoudhandschoenen en zijn zeercomfortabel door de stretch formule, - De handschoenen behalen level vijf als het gaat om vingergevoeligheid, en treksterkte, - Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie,, schoonmaak, onderhoud, asbestverwijdering en algemeen gebruik, - Niet gepoederde handschoen, - Dikte: 0,20 mm (8 mil), - Lengte: 30 cm, - AQL 1,5 (EN 374), - Verpakt per 24 paar in een PE-zak, - Kleur: blauw, - Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 374 en aan de food, norm
Product informatie
M-Safe 308B Nitril Grippaz handschoen
Classificatie
Article No. 4O460795
Merk M-Safe
UBB Code 500635353922
UNSPSC Code
EAN Code 8718249045462
Technische Parameters
Cuff style Gerold boord
Dikte 0.20
Kleur Blauw
Lengte (mm) 300
Maat (handschoenen) 3XL
Materiaalsoort Nitril
Powdered Nee