Draadreparatie
71764
71764.080.125
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
Schroefdraad reparatieset voor bougie schroefdaad Roestvaststaal (RVS) A2 M8X1,25X12
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Machinetap
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
12 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Inhoud:
Indraaigereedschap
Machinetap
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
12
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Inhoud:
Indraaigereedschap
Machinetap
Roestvaststalen A2 inzetschroefdraden vlgs DIN 8140: M6 t/m M12 - 10 stuks (L=1,5d) / M14 - 3x5 stuks (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18 - 5 stuks (L=1,5d).
Artikelnummers
Artikelnummer
71764.080.125
EAN
4022835040910
UBB
500617004857
UNSPSC
31162802
Fabrikant artikelnummer
04091