text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 5156 N/A HSSE 3/8X19 links C

  1. Artikelnummer 0H109284
  2. EAN 4022835782049
  3. UBB 500513473701
  4. UNSPSC 23241615
  5. Fabrikant artikel nr 78204

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Basismateriaal HSSE
Diameter (Inch) 3/8
Aansluiting 9.0
Nuttige lengte (mm) 22
Materiaalsoort Technisch HSS-E
Totale lengte (mm) 100
Schachtafmeting 12
Maat (Inch) G 3/8 x 19
Taptype C
Remarks
  • Brochure is op aanvraag verkrijgbaar.
DIN 5156