text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSSG 1.IN.X14

  1. Artikelnummer 0G907212
  2. EAN 8715494575850
  3. UBB 500512950584
  4. UNSPSC 23241615
  5. Fabrikant artikel nr 24340-1

Prijs per 
-


Verpakking: 1

Voorsnijder met 7-8 gangen aansnijding. Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerd en laaggelegeerde stalen. Voor gebruik met de hand.

Basismateriaal HSSG
Diameter (Inch) 1 Inch
Aansluiting 14.5
Nuttige lengte (mm) 40
Materiaalsoort Technisch HSS-G
Totale lengte (mm) 110
Schachtafmeting 18
Maat (Inch) UNF 1'' x 14
Tolerantie 2B
DIN 2181